Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 Degree to 34 Degree Paper | AC9EKG 3FZD6

PORTER CABLE DA250C Καρφωτικό φινιρίσματος αέρα 33 μοιρών έως 34 μοιρών χαρτί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9EKG Μοντέλο: DA250CCross Ref: 3FZD6
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
€466.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα φινιρίσματος αέρα
Εισαγωγή αέρα1/4 "Αρσενικό
CFM ανά λήψη0.060
Γωνία ταξινόμησηςΤο 33 βαθμολογεί τους βαθμούς 34
Τύπος ταξινόμησηςΧαρτί
ΧρώμαΓκρί
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Εύρος συνδετήρων1 "- 2-1 / 2"
Λειτουργία πυροδότησηςΔιαδοχική
Gauge15
Ύψος11.5 "
Στέγαση ΥλικόΜαγνήσιο
Μήκος13 "
Χωρητικότητα περιοδικών100
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Απαιτούμενη πίεση70 έως 120 psi
ΣτυλΥπο γωνία
ΆκροΝομ-Μαρ
Βάρος εργαλείου3.90 λίβρες
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.752
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ταξινόμησηςGaugeΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΣτυλΠλάτοςΤιμή
PORTER CABLE FN250C Φινίρισμα αέρα Κόλλα Nailer 1 έως 2-1 / 2 ίντσες | AC9EKF 3FZD5 FN250CΣυγκολλητικός1610.625 "Die-Cast Αλουμίνιο11.75 "Ετερόφυλη3"€385.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORTER CABLE DA250C Καρφωτικό φινιρίσματος αέρα 33 μοιρών έως 34 μοιρών χαρτί
€466.36 /μονάδα