Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD54AH201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.440 Inch Length, 500Pk | AD3HUG 3ZJX3

POP AD54AH201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.440 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HUG Μοντέλο: AD54AH201Cross Ref: 3ZJX3
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
€134.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.188 έως 2.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.44 "
Πριτσίνιο υλικό1100 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)155
Αντοχή σε εφελκυσμό240 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD54AH201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.440 Inch Length, 500 Pk
€134.66 /πακέτο