Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POLARIS IT-500B Μονωτήρας βρύσης 2 πλευρών 500-4 Awg | AA6TPL 14V965

POLARIS IT-500B μονωμένος σύνδεσμος βρύσης 2 όψεων 500-4 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TPL Μοντέλο: IT-500BCross Ref: 14V965

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€148.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένος σύνδεσμος βρύσης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κωδικός μεγέθους καλωδίου500 κιλά
Τύπος σύνδεσηςΕίσοδος μονής όψης, L
Στυλ κεφαλήςHex
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος2.87 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού500
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού4 AWG
ΤοποθετήστεN
Υλικό βιδώνΑλουμίνιο
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
Χαρακτηριστικά2 πλευρά
Πλάτος2.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός μεγέθους καλωδίουΤύπος σύνδεσηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΤιμή
POLARIS ITG-1B Μονωτικός σύνδεσμος βρύσης 2 Θύρα 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1 AWGΕίσοδος μονής όψης, LPort 21.62 "σχισμένο1.62 "1-
RFQ
POLARIS ITG-6B Μονωτικός σύνδεσμος βρύσης 2 Θύρα 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6 AWGΕίσοδος μονής όψης, LPort 21.12 "σχισμένο1.07 "6-
RFQ
POLARIS IT-4B Μονωτικός σύνδεσμος βρύσης στην ίδια πλευρά | AA6TPE 14V959 IT-4Bσχισμένο4 AWGΕίσοδος μονής όψης, LΊδια πλευρά1.12 "σχισμένο1.07 "4€29.96
POLARIS ITO-4B Μονωμένος σύνδεσμος βρύσης απέναντι από την πλευρά | AA6TPF 14V960 ITO-4Bσχισμένο4 AWGΕίσοδος διπλής όψης, ZΑντίθετη πλευρά1.25 "σχισμένο1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-1/0B Μονωμένος σύνδεσμος βρύσης 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1/0 AWGΕίσοδος μονής όψης, L-1.62 "Hex1.62 "1/0€41.72
POLARIS IT-3 / 0B Μονωμένος σύνδεσμος βρύσης 1 Πλευρά 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGΕίσοδος μονής όψης, L1 πλευρά1.75 "Εξάγωνο κλειδί 1/4 "1.84 "3/0€51.45
POLARIS IT-250B Μονωτικός σύνδεσμος βρύσης 2 πλευρά 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 κιλάΕίσοδος μονής όψης, L2 πλευρά2.31 "Hex2.12 "250€73.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POLARIS IT-500B μονωμένος σύνδεσμος βρύσης 2 όψεων 500-4 Awg
€148.40 /μονάδα