Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POLARIS IPLD350-5B Insulated Connector Multi-tap 350-6 Awg | AA6TQC 14V980

POLARIS IPLD350-5B Μονωμένος σύνδεσμος Multi-tap 350-6 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6TQC Μοντέλο: IPLD350-5BCross Ref: 14V980

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€138.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένος σύνδεσμος
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κωδικός μεγέθους καλωδίου350 κιλά
Τύπος σύνδεσηςΕίσοδος μονής όψης, L
Στυλ κεφαλήςHex
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος5.62 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού350
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού6 AWG
ΤοποθετήστεN
Υλικό βιδώνΑλουμίνιο
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλό πάτημα
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό βιδώνΚωδικός μεγέθους καλωδίουΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος στηρίγματοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΣτυλ κεφαλήςΕίδοςΤιμή
POLARIS IPLG1-3B Μονωτικός σύνδεσμος πολλαπλών βρύσεων 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BΑτσάλι1 AWGΕίσοδος μονής όψης, L3 / 16 "Πολλαπλό πάτημα1.62 "σχισμένοΜονωμένος σύνδεσμος-
RFQ
POLARIS IPLG6-3B Μονωτικός σύνδεσμος Πολύ βρύση 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BΑτσάλι6 AWGΕίσοδος μονής όψης, L1 / 8 "Πολλαπλό πάτημα1.12 "σχισμένοΜονωμένος σύνδεσμος-
RFQ
POLARIS ISR-1 / 0B Μονωμένος συνδετήρας In-line 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BΑτσάλι1/0 AWGΕισαγωγή διπλής όψης, T3 / 16 "Ενσωματωμένη σύνδεση0.9 "HexΜονωμένος σύνδεσμος€45.28
POLARIS ISR-250B Μονωμένος συνδετήρας In-line 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BΑλουμίνιο250 κιλάΕισαγωγή διπλής όψης, T5 / 16 "Ενσωματωμένη σύνδεση1.19 "HexΜονωμένος σύνδεσμος€65.64
POLARIS ISR-350B Μονωμένος συνδετήρας In-line 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BΑλουμίνιο350 κιλάΕισαγωγή διπλής όψης, T5 / 16 "Ενσωματωμένη σύνδεση1.32 "HexΜονωμένος σύνδεσμος€82.71
POLARIS ISR-500B Μονωμένος συνδετήρας In-line 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500BΑλουμίνιο500 κιλάΕισαγωγή διπλής όψης, T5 / 16 "Ενσωματωμένη σύνδεση1.62 "HexΜονωμένος σύνδεσμος€120.67
POLARIS IPL1 / 0-3B Μονωτικός σύνδεσμος Πολύ βρύση 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BΑτσάλι1/0 AWGΕίσοδος διπλής όψης, Z3 / 16 "Πολλαπλό πάτημα1.62 "HexΜονωμένος σύνδεσμος€54.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POLARIS IPLD350-5B Μονωμένος σύνδεσμος Multi-tap 350-6 Awg
€138.22 /μονάδα