Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC A11-30-44 Βαλβίδα ελέγχου 3 κατευθύνσεων Nc 1/8 ίντσας Fnpt | AA6LGN 14F269

PNEUMADYNE INC A11-30-44 Βαλβίδα ελέγχου 3-οδών Nc 1/8 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LGN Μοντέλο: A11-30-44Σταυρός: 14F269

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€65.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΚουμπί / Άνοιξη
Τύπος βαλβίδας αέρα3-way, 2-position
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM22.1
Συντελεστής όγκου0.3
σύνδεσηNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Κανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστόΚανονικά κλειστό
συνολικό ύψος1.25 "
Συνολικό μήκος2"
συνολικό πλάτος1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8481200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςCFMΣυντελεστής όγκουσύνδεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
PNEUMADYNE INC A0-30-1 Βαλβίδα ελέγχου 3 κατευθύνσεων Nc 1/8 ίντσες Fnpt | AA6LGK 14F266 A0-30-1160 βαθμοί FΑλουμίνιο17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "1/8 "x # 10-32€30.08
PNEUMADYNE INC A0-30-3 Βαλβίδα ελέγχου 3-way Nc 10-32in F-tee | AA6LGL 14F267 A0-30-3160 βαθμοί FΑλουμίνιο17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "# 10-32€31.50
PNEUMADYNE INC A11-30-14 Βαλβίδα ελέγχου 3 κατευθύνσεων 1/8 ίντσας Npt x 1/8in Fnpt | AA6LGM 14F268 A11-30-14-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΑλουμίνιο22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€67.16
PNEUMADYNE INC A11-30-66 Βαλβίδα ελέγχου 3 κατευθύνσεων Nc 1/4 ίντσας Push In | AA6LGP 14F270 A11-30-66-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΑλουμίνιο22.10.3Σπρώχνω μέσα1.25 "2.25 "1 / 4 "€75.90
PNEUMADYNE INC C030105 Βαλβίδα ελέγχου 3-way Nc 10-32in Brass | AA6LGT 14F273 C030105160 βαθμοί FΟρείχαλκος15.50.2NPT9/16 "Εξάγωνο1.25 "# 10-32€30.71
PNEUMADYNE INC C032025 Βαλβίδα ελέγχου 3 κατευθύνσεων Nc 10-32in 303 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA6LGU 14F274 C032025160 βαθμοί F303 από ανοξείδωτο ατσάλι20.00.2NPT5 / 8 "1.75 "# 10-32€110.64
PNEUMADYNE INC C040105 Βαλβίδα ελέγχου 3-way Nc 1/8 Inch Fnpt Alum. | AA6LGV 14F275 C040105160 βαθμοί FΑλουμίνιο330.4NPT1"1.75 "1 / 8 "€51.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC A11-30-44 Βαλβίδα ελέγχου 3-οδών Nc 1/8 ίντσας Fnpt
€65.19 /μονάδα