PNEUMADYNE INC

Φίλτρα

Υδραυλικά

Αεριολογία

Υδραυλικά Φίλτρα

Εξαρτήματα σωλήνων και συνδέσμωνΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα σωληνώσεων
  • Πολλαπλές σωληνώσεις

    Χρησιμοποιείται για την παροχή σημείου σύνδεσης για τη διανομή υγρών και την παροχή πνευματικής ισχύος σε πολλά εργαλεία. Διατίθεται σε μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο, SS, πολυπροπυλένιο, ορείχαλκο & νάιλον υλικά με μέγιστη πίεση λειτουργίας & θερμοκρασία 3500 psi & 500 deg F, αντίστοιχα

Σωλήνας και σωλήνωσηΠροβολή όλων

  • Ράφια σωληνώσεων

    Ράφια σωλήνων πολυαιθυλενίου ιδανικά για αντικατάσταση εξαρτημάτων εξοπλισμού δοκιμών, εγκατάσταση νέων συστημάτων ή επισκευή μηχανών Διαθέστε κανάλια 5/7/10 με μη κολλητική βάση για εύκολη σύνδεση / αποσύνδεση τμημάτων σωλήνων ενός συγκροτήματος

Εξαρτήματα σωλήνωνΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα σωλήνων με συρματοπλέγματα

    Περιλαμβάνει αγκώνες 90 μοιρών και ευθεία αρσενικά και θηλυκά βύσματα με σχεδιασμό μονής / διπλής ράβδου, για πιο σφιχτή λαβή χωρίς την ανάγκη για σφιγκτήρες και ικανότητα αντοχής σε εφαρμογές υψηλής δόνησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σωλήνες 1/16 έως 3/8-ιντσών (ID)

Βαλβίδες διακοπήςΠροβολή όλων

  • Πνευματικές βαλβίδες εναλλαγής

    Βαλβίδες διπλής λειτουργίας με διακόπτη βαρέως τύπου για γρήγορο και θετικό έλεγχο ON / OFF υγρών σε εφαρμογές μέτριας πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 2-way & 3-way ανεξάρτητα, ή ως 4-way με ανοιχτό κέντρο

Ελέγξτε τις βαλβίδες και τους παρεμποδιστές ροήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες ελέγχου και ποδιών

    Βαλβίδες ελέγχου από ορείχαλκο με σχεδιασμό poppet & spring / batwing για να παρέχουν πολύ χαμηλές πιέσεις ρωγμών και ηλεκτρολυτική επένδυση νικελίου για αντοχή στη διάβρωση Διατίθεται σε μικρές επιλογές τοποθέτησης inline και port

Σχετικά με την PNEUMADYNE INC

Από το 1975, η Pneumadyne Inc κατασκευάζει διάφορα πνευματικά εξαρτήματα και λύσεις ελέγχου για τη βιομηχανία γεωργίας, κατασκευής, αυτοματισμού, υγειονομικής περίθαλψης και χειρισμού υγρών. Ο εκτενής κατάλογος της μάρκας περιλαμβάνει φυσίγγια, εξαέρωση, βελόνα, έλεγχο ροής & βαλβίδες ελέγχου; ρυθμιστές πίεσης · πνευματικές πολλαπλές. σωληνοειδείς βαλβίδες; πηνία και κόφτες σωλήνων. Pneumadyne Inc. εξαρτήματα σωληνώσεων, κατάλληλο για τοποθέτηση σωλήνων & σωλήνων, κατασκευή ορείχαλκου για προστασία από λειαντικές χημικές ουσίες και οδοντωτές συνδέσεις για την εξάλειψη πιθανών διαρροών. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα των προαναφερθέντων προϊόντων μαζί με διάφορα ράφια σωληνώσεων Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά