PNEUMADYNE INC Εξαρτήματα σωλήνων με συρματοπλέγματα

Περιλαμβάνει αγκώνες 90 μοιρών και ευθεία αρσενικά και θηλυκά βύσματα με σχεδιασμό μονής / διπλής ράβδου, για πιο σφιχτή λαβή χωρίς την ανάγκη για σφιγκτήρες και ικανότητα αντοχής σε εφαρμογές υψηλής δόνησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σωλήνες 1/16 έως 3/8-ιντσών (ID)

Φίλτρα

PNEUMADYNE INC -

Ευθεία αρσενική σύνδεση

ΣτυλΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.Μέγεθος BarbΥλικό σώματοςΧρώμαΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEB80-1 / 4-3 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος9 / 16 "-1 / 4 "-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€17.01
AEB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος9 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi1 / 4 "-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€10.64
AEB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-9 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F1 / 4 "-65° έως 300° F€10.64
AEB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-5 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F1 / 16 "-65° έως 300° F€7.44
AEB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 από ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιο9 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F1 / 4 "-65° έως 300° F€36.93
AEB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-7 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F1 / 8 "-65° έως 300° F€6.42
BEB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-7 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F1 / 8 "-65° έως 300° F€6.76
PNEUMADYNE INC -

αρσενικό Connector

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος BarbΣωλήνας μέσα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEB400.17 "0.17 "€3.98
BEB601 / 4 "1 / 4 "€3.89
AEB301 / 8 "1 / 8 "€2.48
AEB503 / 16 "3 / 16 "€3.89
AEB253 / 32 "3 / 32 "€2.52
AEB355 / 32 "5 / 32 "€3.89
PNEUMADYNE INC -

Γυναικείο βύσμα 1/8 x 1/4 ίντσας ορείχαλκο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EFB30-1/4-5AC2HTY€17.43
PNEUMADYNE INC -

Αγκώνα 90 Βαθμός Σταθερό Αρσενικό Ορείχαλκο 1/8 x 1/16 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ELB30-1/16AE4NAW€14.91

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;