Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-303-5 Ανδρικός συνδετήρας 1/8 x 1/4 ίντσες 303 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC2HTW 2KHR5

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-303-5 Αρσενικός σύνδεσμος 1/8 x 1/4 ίντσας 303 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HTW Model: EB30-1/4-303-5Cross Ref: 2KHR5
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
€36.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία αρσενική σύνδεση
Μέγεθος Barb1 / 8 "
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Σωλήνας μέσα Dia.1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.Μέγεθος BarbΥλικό σώματοςΧρώμαΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PNEUMADYNE INC EB10-1 / 8-5 Αρσενικό βύσμα 1/16 x 1/8 ίντσας Ορείχαλκος | AC2HTT 2KHP6 EB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-7 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F1 / 8 "-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά€6.76
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 16-5 Αρσενικό βύσμα 1/8 x 1/16 ίντσας Ορείχαλκος | AC2HTU 2KHR3 EB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-5 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F1 / 16 "-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά€7.44
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-5 Αρσενικό βύσμα 1/8 x 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AC2HTV 2KHR4 EB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-9 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F1 / 4 "-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά€10.64
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 8-5 Αρσενικό βύσμα 1/8 x 1/8 ίντσας Ορείχαλκος | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-7 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F1 / 8 "-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά€6.42
PNEUMADYNE INC EB60-1 / 4 Ανδρική σύνδεση 1/4 x 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος9 / 16 "-28 "Hg Vac έως 125 psi1 / 4 "-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€10.64
PNEUMADYNE INC EB80-1/4 Αρσενικός συνδετήρας 3/8 x 1/4 ίντσας ορείχαλκος | AE4NAV 5LWH5 EB80-1 / 4-3 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος9 / 16 "-1 / 4 "-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€17.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-303-5 Αρσενικός σύνδεσμος 1/8 x 1/4 ίντσας 303 από ανοξείδωτο χάλυβα
€36.93 /μονάδα