Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC EFB30-1 / 4-5 Γυναικείο βύσμα 1/8 x 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AC2HTY 2KHU2

PNEUMADYNE INC EFB30-1/4-5 Θηλυκός σύνδεσμος 1/8 x 1/4 ίντσας ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HTY Μοντέλο: EFB30-1/4-5Cross Ref: 2KHU2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία θηλυκή σύνδεση
Μέγεθος Barb1 / 8 "
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος11 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση-28 "Hg Vac έως 125 psi @ 75 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Σωλήνας μέσα Dia.1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC EFB30-1/4-5 Θηλυκός σύνδεσμος 1/8 x 1/4 ίντσας ορείχαλκος
€17.43 /μονάδα