PNEUMADYNE INC Πολλαπλή, 90 μοίρες


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο , Τύπος σύνδεσης: NPT , Μέγιστη. Πίεση: 1000 psi , Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος οπής στερέωσηςΑριθμός εισόδωνΑριθμός καταστημάτωνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Μ10-125-6-90
1"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€44.78
B
Μ10-125-5-90
1"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€42.28
C
Μ10-125-4-90
1"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€39.41
D
Μ10-125-8-90
1"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€50.82
E
Μ10-125-3-90
1"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€36.89
F
Μ10-125-2-90
1"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€32.94
D
Μ30-375-8-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "183 / 8 "1.5 "8.75 "€89.57
G
Μ30-375-10-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "10.75 "€93.91
A
Μ30-375-6-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "163 / 8 "1.5 "6.75 "€64.84
B
Μ30-375-5-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "153 / 8 "1.5 "5.75 "€62.74
C
Μ30-375-4-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "143 / 8 "1.5 "4.75 "€59.13
E
Μ30-375-3-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "133 / 8 "1.5 "3.75 "€59.48
F
Μ30-375-2-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "123 / 8 "1.5 "2.75 "€54.10
E
Μ20-250-3-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"€37.64
B
Μ20-250-5-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "251 / 4 "1.25 "4.75 "€43.01
C
Μ20-250-4-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "241 / 4 "1.25 "3.875 "€41.09
F
Μ20-250-2-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€34.39
A
Μ20-250-6-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "261 / 4 "1.25 "5.625 "€45.89
D
Μ20-250-8-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "281 / 4 "1.25 "7.375 "€52.32
G
Μ20-250-10-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "2101 / 4 "1.25 "9.125 "€55.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;