Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC M20-250-4-90 Πολλαπλή 90 Metal Npt 3/8 ίντσας | AC2HPJ 2KHC8

PNEUMADYNE INC M20-250-4-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HPJ Μοντέλο: M20-250-4-90Cross Ref: 2KHC8
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
€41.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΜαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος οπής στερέωσης0.2 "
Αριθμός εισόδων2
Αριθμός καταστημάτων4
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
συνολικό ύψος1.25 "
Συνολικό μήκος3.875 "
συνολικό πλάτος1.25 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7616995060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος οπής στερέωσηςΑριθμός εισόδωνΑριθμός καταστημάτωνΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Πολλαπλή 90 Metal Npt 1/4 ίντσα 1/8 ίντσα | AC2HNR 2KHA1 Μ10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€32.94
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Πολλαπλή 90 Metal Npt 1/4 ίντσα 1/8 ίντσα | AC2HNT 2KHA2 Μ10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€36.89
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Πολλαπλή 90 Metal Npt 1/4 ίντσα 1/8 ίντσα | AC2HNU 2KHA3 Μ10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€39.41
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Πολλαπλή 90 Metal Npt 1/4 ίντσα 1/8 ίντσα | AC2HNV 2KHA4 Μ10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€42.28
PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Πολλαπλή 90 Metal Npt 1/4 ίντσα 1/8 ίντσα | AC2HNW 2KHA5 Μ10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€44.78
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Πολλαπλή 90 Metal Npt 1/4 ίντσα 1/8 ίντσα | AC2HNX 2KHA6 Μ10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€50.82
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 ίντσες | AC2HPG 2KHC6 Μ20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€34.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-4-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 ίντσας
€41.09 /μονάδα