Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60, 240V, 60 Hz | AA3GGL 11K487

PLAST-O-MATIC Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 6470W-ASM-240/60, 240V, 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GGL Μοντέλο: 6470W-ASM-240/60Σταυρός: 11K487

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€267.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Περίβλημα πηνίουΚουτί διακλάδωσης γενικού σκοπού
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρική σύνδεσηΑγωγός NPT 1/2 "
Κράτηση VA24
Hz60
Εισαγωγή VA66
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Τάση240 VAC
Watts11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΤάσηWattsΤιμή
Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας PLAST-O-MATIC 7458W-ASM-024/60, 24V, 60 Hz | AA3GGJ 11K485 7458W-ASM-024/606024 VAC11€252.01
Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60, 120V, 60 Hz | AA3GGK 11K486 6470W-ASM-120/6050/60110 / 120 VAC11€256.12
Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50, 230/220V, 60/50 Hz, 11W | AA3GGM 11K488 6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC11€267.36
Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας PLAST-O-MATIC 6966W-ASM-024/DC, 24V DC, 17W | AA3GGN 11K489 6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC17€256.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 6470W-ASM-240/60, 240V, 60 Hz
€267.36 /μονάδα