Το πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας Plast-O-Matic 6966W-ASM-024/DC 24VDC έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους σε εφαρμογές γενικής χρήσης, όπου είναι συχνές συνθήκες όπως το φύσημα βρωμιάς, η σκόνη ή το πιτσίλισμα νερού. Ελέγχει το κλείσιμο και το άνοιγμα των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων σε εφαρμογές βαλβίδων ατμού.
Χαρακτηριστικά:
- Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Plast-O-Matic 6966W-ASM-024/DC διατίθεται στάνταρ με θηλυκό συγκρότημα νάιλον NPT 1/2 ιντσών και είναι στεγανή στο νερό και τη σκόνη.
- Αυτή η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι εξοπλισμένη με ένα συγκρότημα βυσμάτων προτύπου DIN (DIN 43650 και ISO 4400).
- Το πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με χύτευση Plast-O-Matic έχει βαθμολογηθεί για συνεχή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 104 βαθμούς F.
- Διαθέτει τυπική εξωτερική σύνδεση NPT 1/2 ιντσών που επιτρέπει εύκολες εσωτερικές ηλεκτρικές συνδέσεις.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι εννοούμε με τον όρο πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας;
Α. Ο σκοπός ενός πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας είναι να μετατρέψει την ηλεκτρική ενέργεια σε πλευρική κίνηση. Ένα μαγνητικό πεδίο παράγεται όταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από το πηνίο (από σύρμα χαλκού τυλιγμένο γύρω από έναν κοίλο σωλήνα).
Ε. Γιατί χαλάνε τα πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας;
Α. Πολλά πράγματα μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Το πηνίο θα δυσλειτουργήσει και ίσως καεί εάν εφαρμοστεί λάθος τάση. Ηλεκτρικές υπερτάσεις ή αιχμές μπορούν επίσης να βλάψουν το πηνίο. Τα πηνία που έχουν καεί και δεν επισκευάζονται πρέπει να αντικατασταθούν.
Ερ. Ποια είναι τα πέντε κοινά προβλήματα που σχετίζονται με τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες;
Α. Η ακανόνιστη πίεση, η σκουριά, η διακοπή ρεύματος, ο εξοπλισμός που λείπει, η λανθασμένη τάση ή το ρεύμα, η βρωμιά που έχει κολλήσει στο σύστημα και η διάβρωση είναι μερικοί από τους πιθανούς λόγους για τους οποίους μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μπορεί να μην ανοίξει ή κλείσει σωστά.