PHILIPS BURTON A50FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 45w 3100k | AG4VTU 35FT59

PHILIPS BURTON A50FL Examination Light Halogen 45w 3100k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VTU Μοντέλο: A50FLCross Ref: 35FT59

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,527.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εξέτασης
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΕυέλικτη με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών και εύρος κίνησης
Μήκος βραχιόνων31 "
ΧρώμαΆσπρο
Θερμοκρασία χρώματος.3100K
καλώδιο Μήκος9.83ft.
Τύπος καλωδίουΣυνδέω
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
ΦακόςΚαθαρισμός
Έξοδος φωτός45,000 lux @ 40 "
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση δαπέδου
Συνολική προσέγγιση χρηστών31 "
διακόπτηςΕναλλαγή / Rocker
ΧαρακτηριστικάΒάση δαπέδου
Τάση120
Watts45

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υψηλή ένταση 45,000 lux Σε 1m, Υψηλή CRI 96, Χρησιμοποιεί 3/4 λαμπτήρες αλογόνου χαλαζία με ονομαστική τιμή κάθε 2000 ώρες. Διάρκεια ζωής λαμπτήρα, Ενσωματωμένοι λαμπτήρες για συνεχή λειτουργία, Συμπαγής διάμετρος 20 "Φάρος, Εξαιρετικά ομαλός μηχανισμός εστίασης με Center Steriliz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΜήκος βραχιόνωνΘερμοκρασία χρώματος.καλώδιο ΜήκοςΈξοδος φωτόςΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΧαρακτηριστικάΤιμή
PHILIPS BURTON SB40FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 lux @ 18 "Βάση δαπέδου28 "Βάση δαπέδου€1,516.66
PHILIPS BURTON GL30FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Βάση δαπέδου35.5 "Βάση δαπέδου€1,337.79
PHILIPS BURTON GLW30FL Εξεταστικό φως Hal 3200k Beam 32deg. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Βάση δαπέδου35.5 "Βάση δαπέδου€1,337.79
PHILIPS BURTON OP216FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Βάση δαπέδου37.5 "Βάση δαπέδου€4,362.21
PHILIPS BURTON CS316FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Βάση δαπέδου37.5 "Βάση δαπέδου€4,957.31
PHILIPS BURTON A50SC Εξεταστική Εναλλαγή οροφής και κουνιστή | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 Lux @ 40 "Μονή οροφή63 "Οροφή€5,351.50
PHILIPS BURTON A50DC Ελαφριά οροφή Εναλλαγή / rocker | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 Lux @ 40 "Διπλή οροφή63 "Οροφή€9,617.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS BURTON A50FL Examination Light Halogen 45w 3100k
€5,527.34 /μονάδα