PHILIPS BURTON CS316FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 150w 4300k | AG4VUB 35FT67

PHILIPS BURTON CS316FL Examination Light Halogen 150w 4300k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VUB Μοντέλο: CS316FLCross Ref: 35FT67

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,957.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εξέτασης
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΕυέλικτη με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών και εύρος κίνησης
Μήκος βραχιόνων37.5 "
ΧρώμαΆσπρο
Θερμοκρασία χρώματος.4300K
καλώδιο Μήκος9.83ft.
Τύπος καλωδίουΣυνδέω
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
ΦακόςΚαθαρισμός
Έξοδος φωτός86,000 lux @ 24 "
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση δαπέδου
Συνολική προσέγγιση χρηστών37.5 "
διακόπτηςΠοδοδιακόπτης
ΧαρακτηριστικάΒάση δαπέδου
Τάση120
Watts150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.525
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Έως 60,000 lux Σε 1m, CRI 94, Dimmer δύο επιπέδων για μεταβλητή ένταση, μεταβλητό μέγεθος σημείου 2 "έως 10", 150W λάμπα αλογόνου Παρέχει 600 ώρες. Η μέση διάρκεια ζωής του λαμπτήρα σε τυπική ρύθμιση, τα συστήματα συναρμολόγησης πληρούν τους σεισμικούς κωδικούς της Καλιφόρνια, 5 ετών. Περιορισμένη εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΜήκος βραχιόνωνΘερμοκρασία χρώματος.καλώδιο ΜήκοςΈξοδος φωτόςΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΧαρακτηριστικάΤιμή
PHILIPS BURTON A50FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 lux @ 40 "Βάση δαπέδου31 "Βάση δαπέδου€5,527.34
PHILIPS BURTON SB40FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 lux @ 18 "Βάση δαπέδου28 "Βάση δαπέδου€1,516.66
PHILIPS BURTON GL30FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Βάση δαπέδου35.5 "Βάση δαπέδου€1,337.79
PHILIPS BURTON GLW30FL Εξεταστικό φως Hal 3200k Beam 32deg. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Βάση δαπέδου35.5 "Βάση δαπέδου€1,337.79
PHILIPS BURTON OP216FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Βάση δαπέδου37.5 "Βάση δαπέδου€4,362.21
PHILIPS BURTON A50SC Εξεταστική Εναλλαγή οροφής και κουνιστή | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 Lux @ 40 "Μονή οροφή63 "Οροφή€5,351.50
PHILIPS BURTON A50DC Ελαφριά οροφή Εναλλαγή / rocker | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 Lux @ 40 "Διπλή οροφή63 "Οροφή€9,617.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS BURTON CS316FL Examination Light Halogen 150w 4300k
€4,957.31 /μονάδα