PHILIPS BURTON GL30FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 35w 3200k | AG4VTX 35FT63

PHILIPS BURTON GL30FL Examination Light Halogen 35w 3200k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VTX Μοντέλο: GL30FLCross Ref: 35FT63

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,665.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εξέτασης
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΕυέλικτη με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών και εύρος κίνησης
Μήκος βραχιόνων35.5 "
ΧρώμαΆσπρο
Θερμοκρασία χρώματος.3200K
καλώδιο Μήκος8.5ft.
Τύπος καλωδίουΣυνδέω
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
ΦακόςΚαθαρισμός
Έξοδος φωτός45,000 lux @ 18 "
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση δαπέδου
Συνολική προσέγγιση χρηστών35.5 "
διακόπτηςΚουνιστή πολυθρόνα
ΧαρακτηριστικάΒάση δαπέδου
Τάση120
Watts35

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.33
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 45,000 lux σε 18 ", CRI 91, 35W Halogen Bulb, 2000 hr. Life, High Quality, Saving Space 4-Caster Base, CE Marked, 5 yr. Limited Warranty

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΜήκος βραχιόνωνΘερμοκρασία χρώματος.καλώδιο ΜήκοςΈξοδος φωτόςΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΧαρακτηριστικάΤιμή
PHILIPS BURTON A50FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 lux @ 40 "Βάση δαπέδου31 "Βάση δαπέδου€6,852.27
PHILIPS BURTON SB40FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 lux @ 18 "Βάση δαπέδου28 "Βάση δαπέδου€1,886.94
PHILIPS BURTON GLW30FL Εξεταστικό φως Hal 3200k Beam 32deg. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Βάση δαπέδου35.5 "Βάση δαπέδου€1,665.59
PHILIPS BURTON OP216FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Βάση δαπέδου37.5 "Βάση δαπέδου€5,418.38
PHILIPS BURTON CS316FL Εξέταση Ελαφρύ Αλογόνο 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Βάση δαπέδου37.5 "Βάση δαπέδου€6,141.77
PHILIPS BURTON A50SC Εξεταστική Εναλλαγή οροφής και κουνιστή | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 Lux @ 40 "Μονή οροφή63 "Οροφή€6,631.10
PHILIPS BURTON A50DC Ελαφριά οροφή Εναλλαγή / rocker | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 Lux @ 40 "Διπλή οροφή63 "Οροφή€11,906.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS BURTON GL30FL Examination Light Halogen 35w 3200k
€1,665.59 /μονάδα