Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Οδηγός οδήγησης 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Πρόγραμμα οδήγησης Led 120-425 V 40-150 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZYH Μοντέλο: LEDHCNA0350C425DNCross Ref: 30YH72
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
€248.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός οδηγού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 131 βαθμούς F
Ύψος1.5 "
Ρεύμα εισόδου0.50 AAC
Ισχύς εισόδου165
Τάση Εισόδου347 έως 480 VAC
Μήκος9.5 "
Ρεύμα εξόδου0.35 ADC
Τάση εξόδου120-425 VDC
Συντελεστής ισχύος0.90
Ισχύς εξόδου40 έως 150 W
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.819
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8504409520

Λεπτομέρειες:

    • Περιβαλλοντική εκτίμηση (υγρή τοποθεσία)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΎψοςΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΜήκοςΡεύμα εξόδουΤάση εξόδουΤιμή
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Οδηγός οδήγησης 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F1"59120 έως 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADCΜέγιστο 24 VDC€166.15
Πρόγραμμα οδήγησης LED PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M, 54W, 120 έως 277V | AF9ZYL 30YH77 XI054C150V054DNT1M1.187 "-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F1"65120 έως 277 VAC14.187 "0.70-1.50 ADC27-54 VDC€123.40
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Οδηγός οδήγησης 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F1"87120 έως 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC€180.72
PHILIPS ADVANCE 913710299702 Οδηγός LED, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED Power Driver | CF6PBW 929000654006---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED Πρόγραμμα οδήγησης, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M LED Πρόγραμμα οδήγησης, 16W TLED | CF6PHC ICN3P16TLEDN35M---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Πρόγραμμα οδήγησης Led 120-425 V 40-150 W
€248.85 /μονάδα