Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πρόγραμμα οδήγησης LED PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M, 54W, 120 έως 277V | AF9ZYL 30YH77

PHILIPS ADVANCE Πρόγραμμα οδήγησης LED XI054C150V054DNT1M, 54W, 120 έως 277V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZYL Μοντέλο: XI054C150V054DNT1MCross Ref: 30YH77

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€115.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Ύψος1"
Ρεύμα εισόδου0.54 AAC
Ισχύς εισόδου65
Τάση Εισόδου120 έως 277 VAC
Μήκος14.187 "
Ρεύμα εξόδου0.70-1.50 ADC
Τάση εξόδου27-54 VDC
Συντελεστής ισχύος0.90
Ισχύς εξόδου20 έως 54 W
Πλάτος1.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8504409510

Λεπτομέρειες:

    • Περιβαλλοντική εκτίμηση (Ξηρά τοποθεσία)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΎψοςΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΜήκοςΡεύμα εξόδουΤάση εξόδουΤιμή
PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Οδηγός οδήγησης 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDHCNA0350C425DN2 5 / 16 "-40 βαθμούς έως 131 βαθμούς F1.5 "165347 έως 480 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC€233.78
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Οδηγός οδήγησης 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F1"59120 έως 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADCΜέγιστο 24 VDC€156.15
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Οδηγός οδήγησης 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F1"87120 έως 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC€174.89
PHILIPS ADVANCE 913710299702 Οδηγός LED, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED Power Driver | CF6PBW 929000654006---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED Πρόγραμμα οδήγησης, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M LED Πρόγραμμα οδήγησης, 16W TLED | CF6PHC ICN3P16TLEDN35M---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE Πρόγραμμα οδήγησης LED XI054C150V054DNT1M, 54W, 120 έως 277V
€115.51 /μονάδα