Μετατροπέας φάσης PHASE-A-MATIC R-20, 208-240, 208-240, 125 A Amps εισόδου, 55 A Amps εξόδου | CT7QUG 3EDX8

PHASE-A-MATIC Μετατροπέας φάσης R-20, 208-240, 208-240, ενισχυτές εισόδου 125 A, αμπέρ εξόδου 55 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7QUG Μοντέλο: R-20Cross Ref: 3EDX8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,710.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας φάσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
PHASE-A-MATIC PAM-300HD Μετατροπέας φάσης στατική 1-3 HP | AC2UBP 2MV47 PAM-300HD2-5 / 8 "9.5 "208-242208-242Στατικός5.125 "€643.36
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD Phase Converter Static 8-12 HP | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Στατικός5.125 "€1,443.27
PHASE-A-MATIC R-5 Phase Converter Περιστροφικός 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 Ε-519 "13 "208-240208-240Rotary12 "€2,719.54
PHASE-A-MATIC R-7 Phase Converter Περιστροφικός 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 Ε-716 "16 "208-240208-240Rotary16 "€3,617.88
Μετατροπέας φάσης PHASE-A-MATIC UL-200HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A Amps εισόδου, 6 A Ampers εξόδου, 2/3, Static | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€435.15
Μετατροπέας φάσης PHASE-A-MATIC UL-600HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, ενισχυτές εισόδου 30 A, αμπέρ εξόδου 15.2 A, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€589.05
Μετατροπέας φάσης PHASE-A-MATIC UL-1200HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A Amps εισόδου, 28 A Amps εξόδου, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€839.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHASE-A-MATIC Μετατροπέας φάσης R-20, 208-240, 208-240, ενισχυτές εισόδου 125 A, αμπέρ εξόδου 55 A
€7,710.99 /μονάδα