Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHASE-A-MATIC PAM-300HD Μετατροπέας φάσης στατική 1-3 HP | AC2UBP 2MV47

PHASE-A-MATIC PAM-300HD Phase Converter Static 1-3 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2UBP Μοντέλο: PAM-300HDCross Ref: 2MV47
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
€643.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας φάσης
Βάθος2-5 / 8 "
Ύψος9.5 "
Εισαγωγή15 Amps
Φάση εισόδου AC1
Τάση Εισόδου208-242
Μέγεθος νοκ άουτ (σε.)1/2
Έξοδος Amps9.6
Έξοδος HP1-3
Τάση εξόδου208-242
ΧαρακτηριστικάΣτατικός
Πλάτος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.18
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • HP Range (1 έως 3)
    • Βαθμολογία φορτίου κινητήρα (2/3)
    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD Phase Converter Static 8-12 HP | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Στατικός5.125 "€1,443.27
PHASE-A-MATIC R-5 Phase Converter Περιστροφικός 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 Ε-519 "13 "208-240208-240Rotary12 "€2,719.54
PHASE-A-MATIC R-7 Phase Converter Περιστροφικός 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 Ε-716 "16 "208-240208-240Rotary16 "€3,617.88
Μετατροπέας φάσης PHASE-A-MATIC UL-200HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A Amps εισόδου, 6 A Ampers εξόδου, 2/3, Static | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€435.15
Μετατροπέας φάσης PHASE-A-MATIC UL-600HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, ενισχυτές εισόδου 30 A, αμπέρ εξόδου 15.2 A, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€589.05
Μετατροπέας φάσης PHASE-A-MATIC UL-1200HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A Amps εισόδου, 28 A Amps εξόδου, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€839.69
Μετατροπέας φάσης PHASE-A-MATIC UL-300HD, 208-230 VAC, 208-240 VAC, ενισχυτές εισόδου 15 A, ενισχυτές εξόδου 9.6 A, 2/3 | CT7QUE 787PK2 UL-300HD------€463.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHASE-A-MATIC PAM-300HD Phase Converter Static 1-3 HP
€643.36 /μονάδα