Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PETERSEN PRODUCTS 924-2038-2030 Εύκαμπτος σωλήνας, Γραμμή Poly Lift, Εξωτερική Διάμετρος 3/8 ίντσες , Μήκος 30 πόδια, Με μετρητή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2YAR Μοντέλο: 924-2038-2030

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€473.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας, Γρήγορη σύνδεση
Μήκος30 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Εκτός Dia.3 / 8 "
Πίεση60 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
PETERSEN PRODUCTS 924-2038-2020 Εύκαμπτος σωλήνας, Γραμμή Poly Lift, Εξωτερική Διάμετρος 3/8 ιντσών , Μήκος 20 πόδια, Με μετρητή | CF2YAQ 924-2038-202020 "€412.17
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 924-2038-2040 Μάνικα, Γραμμή ανύψωσης πολυ, 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, μήκος 40 πόδια, με μετρητή | CF2YAT 924-2038-204040 "€535.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 924-2038-2030 Εύκαμπτος σωλήνας, Γραμμή Poly Lift, Εξωτερική Διάμετρος 3/8 ίντσες , Μήκος 30 πόδια, Με μετρητή
€473.84 /μονάδα