PETERSEN PRODUCTS 924-2038-2040 Εύκαμπτος σωλήνας, Γραμμή Poly Lift, Εξωτερική Διάμετρος 3/8 ίντσες , Μήκος 40 πόδια, Με μετρητή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2YAT Μοντέλο: 924-2038-2040

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€535.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας, Γρήγορη σύνδεση
Μήκος40 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Εκτός Dia.3 / 8 "
Πίεση60 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
PETERSEN PRODUCTS 924-2038-2020 Εύκαμπτος σωλήνας, Γραμμή Poly Lift, Εξωτερική Διάμετρος 3/8 ιντσών , Μήκος 20 πόδια, Με μετρητή | CF2YAQ 924-2038-202020 "€412.17
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 924-2038-2030 Μάνικα, Γραμμή ανύψωσης πολυ, εξωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, μήκος 30 πόδια, με μετρητή | CF2YAR 924-2038-203030 "€473.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 924-2038-2040 Εύκαμπτος σωλήνας, Γραμμή Poly Lift, Εξωτερική Διάμετρος 3/8 ίντσες , Μήκος 40 πόδια, Με μετρητή
€535.50 /μονάδα