Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PETERSEN PRODUCTS 137-006 βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, στυλ δοκιμής υδραυλικού, διάμετρος 5.6 - 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2ZFP Πρότυπο: 137-006

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€124.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςNR/BR Καουτσούκ
Ξεφουσκωμένη διάμετρος5.6 "
Μήκος7.5 "
Μέγιστη. Διάμετρος6"
Μέγιστη. Θερμ.158 βαθμοί F
Ονομαστικό μέγεθος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΜήκοςΜέγιστη. ΔιάμετροςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 137-003-M Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ υδραυλικού, Διάμετρος 1.8-3 ίντσες | CF2ZET 137-003-M1.8 "-3"2 "έως 3"€69.59
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 137-004-M Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ υδραυλικού, 2.8 - 4 ίντσες Διάμετρος | CF2ZEU 137-004-M2.8 "-4"3 "έως 4"€76.08
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 137-006-M Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ υδραυλικού τεστ, Διάμετρος 3.3-6 ίντσες | CF2ZEV 137-006-M3.3 "-6"4 "έως 6"€178.31
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 137-008-M Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ υδραυλικού, 5.6 - 8 ίντσες Διάμετρος | CF2ZEW 137-008-M5.6 "-8"6 "έως 8"€222.31
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 137-004-8M Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ υδραυλικού, 2.8 - 4 ίντσες Διάμετρος | CF2ZEX 137-004-8M2.8 "1/2 "4"3 "έως 4"€210.76
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 137-006-8M Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ υδραυλικού τεστ, Διάμετρος 3.3-6 ίντσες | CF2ZEY 137-006-8M3.3 "1/2 "6"4 "έως 6"€238.35
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 137-008-8M Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ υδραυλικού, 5.6 - 8 ίντσες CF2ZEZ 137-008-8M5.6 "1'8"6 "έως 8"€309.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 137-006 βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, στυλ δοκιμής υδραυλικού, διάμετρος 5.6 - 6 ίντσες
€124.95 /μονάδα