PETERSEN PRODUCTS Βύσμα σωλήνων 137 σειρών


Φίλτρα
Υλικό σώματος: NR/BR Καουτσούκ , Ξεφουσκωμένο μήκος: 25 " , Μέγιστη. Θερμ.: 158 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΜήκοςΜέγιστη. ΔιάμετροςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
137-0013
0.8 "2.6 "1.3 "1"€42.00
A
137-0016
1.3 "2.8 "1.6 "1.5 "€43.62
B
137-002-ΜΜ
1.4 "6.3 "2.8 "1.5 "έως 2.8"€236.73
C
137-002-8
1.8 "3.1 "2"2"€157.21
A
137-003-M
1.8 "-3"2 "έως 3"€69.59
A
137-002
1.8 "2.8 "2"2"€46.87
B
137-006-ΜΜ
2.7 "12 "6"2.8 "έως 6"€327.60
A
137-004-M
2.8 "-4"3 "έως 4"€76.08
A
137-003
2.8 "3.3 "3"3"€48.49
C
137-004-8M
2.8 "1/2 "4"3 "έως 4"€210.76
C
137-003-8
2.8 "3.3 "3"3"€171.82
A
137-006-M
3.3 "-6"4 "έως 6"€178.31
C
137-006-8M
3.3 "1/2 "6"4 "έως 6"€238.35
C
137-004-8
3.3 "5.7 "4"4"€176.69
A
137-004
3.3 "5.7 "4"4"€54.98
B
137-008-ΜΜ
3.6 "20 "8"4 "έως 8"€459.23
C
137-008-8M
5.6 "1'8"6 "έως 8"€309.94
D
137-006-8
5.6 "7.5 "6"6"€197.97
E
137-008-M
5.6 "-8"6 "έως 8"€222.31
B
137-012-ΜΜ
5.6 "21 "12 "6 "έως 12"€668.56
A
137-006
5.6 "7.5 "6"6"€124.95
C
137-008-8
6.9 "9.5 "8"8"€253.15
E
137-008
6.9 "8.7 "8"8"€196.35
B
137-016
7.6 "24 "16 "16 "€808.12
E
137-010
8.6 "9.8 "10 "10 "€321.30
C
137-010-8
8.6 "11.8 "10 "10 "€319.68
B
137-021
10.7 "25 "21 "12 "έως 21"€1,126.17
C
137-012-8
10.8 "13.7 "12 "12 "€462.48
E
137-012
10.8 "10.8 "12 "12 "€400.81
B
137-024
12.7 "33 "24 "14 "έως 24"€1,252.75
F
137-030
13.5 "41 "30 "15 "έως 30"€2,317.25
F
137-040
18.6 "45 "40 "20 "έως 40"€2,648.29
F
137-048
22.6 "57 "48 "24 "έως 48"€4,404.08
F
137-060
23.6 "91 "60 "30 "έως 60"€10,262.13

Βύσμα σωλήνων 137 σειρών

Οι δοκιμαστικές τάπες υδραυλικού / δημοτικής σειράς προϊόντων Petersen Products 137 είναι κατάλληλες για δοκιμή και προσωρινή σφράγιση σωλήνων / εξαρτημάτων κατά τη συντήρηση, τις επισκευές ή τις εγκαταστάσεις. Αυτά τα βύσματα μικρής διαμέτρου δεν υποστηρίζονται από καλώδιο, επομένως παρέχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά τάνυσης και στεγανοποίησης σε διαμέτρους σωλήνων που κυμαίνονται από 20 έως 305 mm. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν παράκαμψη ροής που επιτρέπει στο υγρό να διέρχεται από το βύσμα ενώ είναι εγκατεστημένο σε σωλήνα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για εφαρμογές, όπως δοκιμή πίεσης, δειγματοληψία υγρών και έλεγχος ή εκτροπή ροής. Αυτά τα βύσματα δοκιμής είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ NR / BR, παρέχοντας εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή στην τριβή και ενισχυμένη ευκαμψία. Είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία 158 βαθμών F και είναι διαθέσιμα σε διαμόρφωση ενός ή πολλαπλών μεγεθών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;