A B Ρουλεμάν: Κιβώτιο ταχυτήτων: Heavy Duty, Needle Roller. Κινητήρας: Μπάλα βαρέως τύπου , περίβλημα: TEFC , Τέλος: Σμάλτο Black High Gloss , Υλικό θήκης γραναζιών: Die Cast αλουμίνιο , Υλικό εργαλείων: Ακριβής επεξεργασία και σκλήρυνση , Τύπος γραναζιού: AGMA Κατηγορία 9 , Γρανάζια: Precision Machined and Hardened, AGMA Κατηγορία 9 , Στέγαση: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F4 , Μέγεθος κλειδιού: 0.18 "Πλατεία x 1" , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 11.45 " , Λίπανση: Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Τοποθέτηση: Όλη η θέση εκτός από το Shaft Up , Φάση: 3 , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Μονό χείλος, ελατήριο, βαρέων καθηκόντων , Προσανατολισμός άξονα: Παράλληλο , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 208-230/460 VAC