Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTJ1 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5 ιντσών 280 Lb Καουτσούκ | AB4QBY

APPROVED VENDOR Καουτσούκ 1ZTJ1 Περιστρεφόμενο στέλεχος 5 ιντσών 280 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QBY Μοντέλο: 1ZTJ1
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
€25.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Τύπος φρένουΚανένας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΓυαλισμένο ψευδάργυρο
Αξιολόγηση φορτίου280 λίβρες
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος5.75 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.17 / 20 "
Μήκος μίσχου2.25 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Ρουλεμάν τροχούΣκέτη
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.179
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Καουτσούκ 1ZTJ1 Περιστρεφόμενο στέλεχος 5 ιντσών 280 Lb
€25.76 /μονάδα