Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PENBERTHY N7BB Gagecock Bronze 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KMY 11N016

PENBERTHY N7BB Gagecock Bronze 3/4 In.od Glass 1 Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KMY Μοντέλο: N7BBΣταυρός: 11N016
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
€1,096.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓκάγκκοκ
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΕυθεία μοτίβο
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΧειροτροχός
Μέγιστη. Πίεση400 psi @ 100 βαθμοί F
συνολικό ύψος3.5 "
ΑπενεργοποιώΈλεγχος μπάλας
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος σύνδεσης αποστράγγισης (3/8 ")
    • Τύπος σύνδεσης αποστράγγισης (FNPT)
    • Σύνδεση μετρητή (γυαλί OD 3/4 ")
    • Μέγεθος σύνδεσης σκαφών (3/4 ")
    • Τύπος σύνδεσης σκαφών (MNPT)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΜέγιστη. ΠίεσηPkg. Ποσ.Τιμή
PENBERTHY N7AB Bronze Glass Gagecock, 5/8-In OD, 1 Pair | AA3KMX 11N015 N7ABΧαλκίΑτσάλι200 psi @ 100 βαθμοί F2€1,096.10
PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASΑτσάλιΑτσάλι490 psi @ 100 βαθμοί F2€703.46
PENBERTHY N7BS Gagecock Steel 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSΑτσάλιΑτσάλι490 psi @ 100 βαθμοί F2€682.13
PENBERTHY N7ASS Gagecock Ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι500 psi @ 100 βαθμοί F2€2,726.92
PENBERTHY N7BSS Gagecock Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι500 psi @ 100 βαθμοί F2€2,726.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PENBERTHY N7BB Gagecock Bronze 3/4 In.od Glass 1 Pr
€1,096.10 /πακέτο