Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PENBERTHY N7AB Bronze Glass Gagecock, 5/8-In OD, 1 Pair | AA3KMX 11N015

PENBERTHY N7AB Bronze Glass Gagecock, 5/8-In OD, 1 Pair

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KMX Μοντέλο: N7ABΣταυρός: 11N015
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
€549.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓκάγκκοκ
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΕυθεία μοτίβο
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΧειροτροχός
Μέγιστη. Πίεση200 psi @ 100 βαθμοί F
συνολικό ύψος3.5 "
ΑπενεργοποιώΈλεγχος μπάλας
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλής απόδοσης gagecock με αυτόματη εγκατάσταση κλειστού ελέγχου για την αποφυγή ταχείας απώλειας υγρού λόγω τυχαίας θραύσης γυαλιού
    • Είναι επίσης ιδανικό για εφαρμογές παρακολούθησης επιπέδου υγρού
    • Συμβατό για χρήση με σωληνοειδές γυαλί και κιτ ράβδων
    • Βαλβίδα αποστράγγισης με βελόνα για ρύθμιση πιέσεων έως 200 psi και πρίζα αποστράγγισης για εύκολο καθάρισμα σωλήνων
    • Άκαμπτες συνδέσεις σκαφών και κιβωτίων γεμίσματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΜέγιστη. ΠίεσηPkg. Ποσ.Τιμή
PENBERTHY N7BB Gagecock Bronze 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KMY 11N016 Ν7ΒΒΧαλκίΑτσάλι400 psi @ 100 βαθμοί F2€549.48
PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASΑτσάλιΑτσάλι490 psi @ 100 βαθμοί F2€629.33
PENBERTHY N7BS Gagecock Steel 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSΑτσάλιΑτσάλι490 psi @ 100 βαθμοί F2€610.25
PENBERTHY N7ASS Gagecock Ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι500 psi @ 100 βαθμοί F2€1,367.01
PENBERTHY N7BSS Gagecock Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι500 psi @ 100 βαθμοί F2€1,367.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PENBERTHY N7AB Bronze Glass Gagecock, 5/8-In OD, 1 Pair
€549.48 /πακέτο