APPROVED VENDOR Reducing Tee, Class 150, Γαλβανισμένο ελαστικό σίδερο


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Γαλβανισμένο ελατό σίδερο , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5P863
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 1/2" x 1 "150 psi-
RFQ
B
5P862
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€12.78
B
5P868
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 1" x 1-1 / 4 "150 psi€18.65
B
5P860
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 3/4" x 1 "150 psi-
RFQ
A
5P859
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 1" x 1/2 "150 psi€11.73
B
5P856
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/4 "x 1/2" x 1/2 "150 psi-
RFQ
B
5P854
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-
RFQ
B
5P852
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€7.70
C
2 WJ39
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
RFQ
C
2 WJ36
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€78.30
C
2 WJ29
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
RFQ
B
5P871
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "150 psi€31.70
B
5P864
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/4 "x 3/4" x 1 "150 psi€7.32
B
5P861
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 3/4" x 3/4 "150 psi€15.51
B
5P865
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "150 psi€18.55
B
5P853
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-
RFQ
B
5P850
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
RFQ
C
2 WJ37
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€65.32
C
2 WJ30
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€183.93
B
5P855
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/4 "x 1/2" x 3/4 "150 psi€5.34
B
5P870
150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "150 psi€24.31
D
5XTJ9
3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "300 psi€31.45
D
5ΠΑΚ4
3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG2 "x 2" x 1 "300 psi-
RFQ
D
5ΠΑΚ7
3001000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 "x 3" x 2 "300 psi€217.13
D
5ΠΑΚ6
3001000 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "300 psi€96.29
D
5XTJ8
3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 1" x 3/4 "300 psi€15.78
D
5ΠΑΚ5
3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi-
RFQ
D
5XTJ6
3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€19.77
D
5ΠΑΚ2
3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG2 "x 2" x 3/4 "300 psi€83.09
D
5ΧΤΚ0
3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "300 psi-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;