Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5P868 Μειωτικό Μπλουζάκι 1 x 1 x 1 1/4 ίντσας Γαλβανισμένο | ΑΕ4ΖΜΖ

APPROVED VENDOR 5P868 Μειωτικό μπλουζάκι 1 x 1 x 1 1/4 ίντσας γαλβανισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ZMZ Μοντέλο: 5P868
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
€18.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1" x 1-1 / 4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7307193060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 2WJ29 Τσάι μειώσεως 3 x 2 1/2 ίντσας γαλβανισμένο | AC3UXK 2 WJ29150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ30 Μειώνοντας μπλουζάκι 4 x 1 ίντσα γαλβανισμένο | AC3UXL 2 WJ30150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€183.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ36 Μειώνοντας μπλουζάκι 2 1/2 x 3/4 ιντσών γαλβανισμένο | AC3UXN 2 WJ36150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€78.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ37 Μειώνοντας μπλουζάκι 2 1/2 x 1 ίντσα γαλβανισμένο | AC3UXP 2 WJ37150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€65.32
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 2WJ39 Μειωτικό μπλουζάκι 2 1/2 x 1 1/2 ίντσας γαλβανισμένο | AC3UXQ 2 WJ39150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P850 Μειώνοντας μπλουζάκι 1/2 x 1/2 x 3/8 ιντσών γαλβανισμένο | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P852 Μειώνοντας μπλουζάκι 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσα γαλβανισμένο | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€7.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P868 Μειωτικό μπλουζάκι 1 x 1 x 1 1/4 ίντσας γαλβανισμένο
€18.65 /μονάδα