SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος στήριξης μονάδας, 3 πόλοι


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 240 VAC , Αξιολόγηση τάσης DC: 48 VDC , Αριθμός Πολωνών: 3 , Φάση: 3
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΣύνδεση τερματικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QOU320VH
1.5 "20Υψηλή ικανότητα διακοπής2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)€828.11
B
QOU370
2.25 "70Αρχικό2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)€231.90
C
QOU31001021
3"100Shunt Trip2.96 "4.45 "2/0 AWG12 AWGΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)€396.61
C
QOU3601021
3"60Shunt Trip2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)€632.24
C
QOU3151021
3"15Shunt Trip2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)€761.87
C
QOU3501021
3"50Shunt Trip2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)€759.56

Διακόπτες κυκλώματος στήριξης μονάδας, 3 πόλοι

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D QOU Series σε διαμόρφωση 3 πόλων έχουν σχεδιαστεί για προστασία από υπερένταση και ενεργοποίηση και στα δύο ηλεκτρικά συστήματα AC & DC. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος διαθέτουν έναν μηχανισμό διακοπής διακλάδωσης που ενεργοποιεί τον διακόπτη από απομακρυσμένη θέση, χρησιμοποιώντας ένα πηνίο ενεργοποίησης ενεργοποιημένο από μια ξεχωριστή ηλεκτρική πηγή. Έχουν αυλακώσεις τύπου κουτιού με εγγραφή UL και πιστοποιημένα CSA για αποδοχή αγωγών από αλουμίνιο και χαλκό από συμπαγές / κλωνοποιημένο. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος έρχονται σε θήκη από γυαλί μονωτικό υλικό που προσφέρει υψηλή διηλεκτρική αντοχή. Η ένδειξη Visi-Trip προσφέρει μια οπτική ένδειξη της κατάστασης ενεργοποίησης Οι διακόπτες κυκλώματος σειράς QOU διατίθενται σε μέγιστη τρέχουσα βαθμολογία 100A ενεργοποιημένη Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;