Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOU3501021 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU3501021 Μονάδας Qou 3p 50a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HTC Μοντέλο: QOU3501021Cross Ref: 2JXR1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€787.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές50
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςShunt Trip
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.98 "
Μήκος4.05 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση τερματικούΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)15.11
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOU31001021 Διακόπτης τοποθέτησης μονάδας Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1 QOU310010213"100Shunt Trip2.96 "4.45 "2/0 AWG12 AWGΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)€1,108.31
SQUARE D QOU320VH Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος στήριξης Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20Υψηλή ικανότητα διακοπής2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)€801.77
SQUARE D QOU3601021 Διακόπτης κυκλώματος βάσης μονάδας Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU36010213"60Shunt Trip2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)€689.52
SQUARE D QOU370 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008 QOU3702.25 "70Αρχικό2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)€699.90
SQUARE D QOU3151021 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU31510213"15Shunt Trip2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)€791.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU3501021 Μονάδας Qou 3p 50a
€787.32 /μονάδα