ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5PAK4 Reducing Tee 2 x 1 Inch Npt Ελατό Σίδηρο | AE4ZVU

APPROVED VENDOR 5PAK4 Reducing Tee 2 x 1 Inch Npt Ελατό σίδερο

Στοιχείο: AE4ZVU Μοντέλο: 5PAK4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1500 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα2 "x 2" x 1 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.75
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 2WJ29 Τσάι μειώσεως 3 x 2 1/2 ίντσας γαλβανισμένο | AC3UXK 2 WJ29150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi€4.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ30 Μειώνοντας μπλουζάκι 4 x 1 ίντσα γαλβανισμένο | AC3UXL 2 WJ30150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€193.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ36 Μειώνοντας μπλουζάκι 2 1/2 x 3/4 ιντσών γαλβανισμένο | AC3UXN 2 WJ36150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€76.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ37 Μειώνοντας μπλουζάκι 2 1/2 x 1 ίντσα γαλβανισμένο | AC3UXP 2 WJ37150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€60.47
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 2WJ39 Μειωτικό μπλουζάκι 2 1/2 x 1 1/2 ίντσας γαλβανισμένο | AC3UXQ 2 WJ39150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi€2.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P850 Μειώνοντας μπλουζάκι 1/2 x 1/2 x 3/8 ιντσών γαλβανισμένο | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi€0.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P852 Μειώνοντας μπλουζάκι 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσα γαλβανισμένο | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€6.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAK4 Reducing Tee 2 x 1 Inch Npt Ελατό σίδερο