COLDER PRODUCTS COMPANY Σώματα PMC μη βαλβίδων


Φίλτρα
Σώμα Dia .: 0.79 " , Υλικό σώματος: Ακετάλη , Χρώμα: Άσπρο , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 8 " , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F , Tube Outside Dia.: 1 / 4 "
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PMC1604
Αγκαθωτό1.85 "-1 / 4 "€26.32
A
PMC1602
Αγκαθωτό1.65 "-1 / 8 "€23.51
B
PMC1702
Αγκαθωτό1.65 "-1 / 8 "€15.05
A
PMC1601
Αγκαθωτό1.4 "-1 / 16 "€27.68
A
PMC1603
Αγκαθωτό1.85 "-3 / 16 "€25.15
B
PMC1701
Αγκαθωτό1.41 "-1 / 16 "€16.83
B
PMC1703
Αγκαθωτό1.85 "-3 / 16 "€14.40
B
PMC1704
Αγκαθωτό1.85 "-1 / 4 "€15.76
C
PMC1002
MNPT1"1 / 8 "-€16.22
C
PMC1004
MNPT1.1 "1 / 4 "-€18.13
D
PMC1304
TFP1.75 "-11 / 64 "€17.65
E
PMC1204
TFP1.72 "-11 / 64 "€26.93

Σώματα PMC μη βαλβίδων

Τα σώματα ζεύξης της σειράς Colder Products Corporation PMC Series έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση σωλήνων / σωλήνων σε κυκλώματα υγρού / υδραυλικού συστήματος. Αυτοί οι σύνδεσμοι διαθέτουν δακτυλίους Ο Buna-N που εξασφαλίζουν στεγανή στεγανοποίηση κατά την εγκατάσταση και ολοκληρωμένους τερματισμούς για την ελαχιστοποίηση των σημείων διαρροής. Η ακετάλη κατασκευή τους αντιστέκεται στη ζημιά από ήπια χημικά και αντιδραστικά υγρά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους προσαρμογείς γρήγορης αποσύνδεσης σωλήνων, που διατίθενται σε συνδέσεις PTF, αγκαθωτά και MNPT Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;