PELICAN 1460NF Προστατευτική θήκη 20-55 / 64 ίντσες Μήκος μαύρο | AA4TWC 13D768

PELICAN Προστατευτική θήκη 1460NF 20-55/64 ίντσες μήκους Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4TWC Μοντέλο: 1460NFΣταυρός: 13D768

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€325.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος6-1 / 64 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος10-59 / 64 "
Εσωτερικό Μήκος18 35 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος9 59 / 64 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
Βάθος καπακιού4-29 / 32 "
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά1460
Συνολικό βάθος12.75 "
Συνολικό μήκος20 55 / 64 "
συνολικό πλάτος12 47 / 64 "
Τόμος1.16 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.16 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.77
Ύψος πλοίου (cm)32.08
Μήκος πλοίου (cm)52.71
Πλάτος πλοίου (cm)32.08
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3UΠολυαιθυλένιο---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,185.60
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4UΠολυαιθυλένιο---13 "38.5 "24.5 "-€2,286.18
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5UΠολυαιθυλένιο---15 "38.5 "24.5 "-€2,362.82
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7UΠολυαιθυλένιο---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,379.05
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9UΠολυαιθυλένιο---22 "38.5 "24.5 "-€2,734.59
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11UΠολυαιθυλένιο---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,689.16
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14UΠολυαιθυλένιο---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,269.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN Προστατευτική θήκη 1460NF 20-55/64 ίντσες μήκους Μαύρο
€325.89 /μονάδα