Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGY4 Ρελέ βύσμα Dpdt 240vac Coil Volts | AA9PCL

DAYTON 1EGY4 Βύσμα Ρελέ Dpdt 240vac Βολτ πηνίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PCL Μοντέλο: 1EGY4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€75.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία Coil VA3
Πηνία πηνίου240 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)16
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
ΒάσηΥποδοχή Octal Plug In
Καρφίτσες8
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536490075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαρφίτσεςβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΤιμή
DAYTON 1EGX2 Ρελέ βύσμα Dpdt 240vac Coil Volts | AA9PCA 1ΕΓΧ28Οκτάεδρος3Οχι5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTΑσημένιο κράμα€75.59
DAYTON 1EGZ7 Ρελέ βύσμα 3pdt 240vac Coil Volts | AA9PCR 1ΕΓΖ711Οκτάεδρος3Οχι6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTΑσημένιο κράμα€27.10
DAYTON 1EHA8 Ρελέ Octal 3pdt 240vac Coil Volts | AA9PEY 1ΕΗΑ811Οκτάεδρος3κλειδώνει6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTΑσημένιο κράμα€36.34
DAYTON 1EHC7 Ρελέ Ice Cube Spdt 240vac Coil Volts | AA9PFE 1ΕΗΧ75Τετράγωνα0.9Οχι1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€15.61
DAYTON 1EHD6 Ρελέ Ice Cube Spdt 240vac Coil Volts | AA9PFK 1EHD65Τετράγωνα0.9Οχι1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€3.99
DAYTON 1EHE4 Ρελέ Ice Cube Spdt 240vac Coil Volts | AA9PFQ 1ΕΗΕ45Τετράγωνα-κλειδώνει1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€29.20
DAYTON 1EHX4 Relay Ice Cube 4pdt 240vac Coil Volts | AA9PHP 1ΕΗΧ414Τετράγωνα1.5Οχι1FC15154PDTΑσημένιο κράμα€27.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EGY4 Βύσμα Ρελέ Dpdt 240vac Βολτ πηνίου
€75.59 /μονάδα