PEERLESS PEE-4501190 Εύκαμπτο συρματόσχοινο γαλβανισμένο χάλυβα 1/8 ίντσας 500 πόδια | AH8PYW 38XH85

PEERLESS PEE-4501190 Εύκαμπτο συρματόσχοινο γαλβανισμένο χάλυβα 1/8 ίντσας 500 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8PYW Μοντέλο: PEE-4501190Cross Ref: 38XH85

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€182.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτο συρματόσχοινο
Μέγεθος καλωδίου1 / 8 "
Τύπος τέλουςΚανένας
Μήκος500ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 8 "
Πλάτος καρούλι3-1 / 2 "
Τύπος κλώνουX 7 7
Όριο φόρτου εργασίας340 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.872
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Επικαλυμμένο / Χωρίς επίστρωση: Χωρίς επίστρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΜήκοςΕκτός Dia.Τύπος κλώνουΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
PEERLESS PEE-4503290 Εύκαμπτο συρματόσχοινο γαλβανισμένο χάλυβα 3/16 ιντσών 250ft | AH8PYX 38XH86 PEE-45032903 / 16 "250ft.7 / 32 "X 7 19840 λίβρες€332.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS PEE-4501190 Εύκαμπτο συρματόσχοινο γαλβανισμένο χάλυβα 1/8 ίντσας 500 πόδια
€182.73 /μονάδα