LIFT-ALL UU1804DX19 Web Sling Steel Unilink L19ft 6400lb W4in | AC7NUM 38R977

LIFT-ALL UU1804DX19 Web Sling Steel Unilink L19ft 6400lb W4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7NUM Μοντέλο: UU1804DX19Cross Ref: 38R977

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€576.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού12,800 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch5000 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος19ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός τεμαχίων1
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε U
Τύπος σφεντόναςUnilink (Χάλυβας)
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής6400 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΚανένας
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος4"
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.76
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΒαθμός ΙστούΠλάτοςΧρώμαΜήκοςΤιμή
LIFT-ALL UU1802NX10 Web Sling Steel Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200 βαθμοί F6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Κίτρινο10ft.€220.59
Lift-All UU1802NX11 Web Sling Steel Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200 βαθμοί F6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Κίτρινο11ft.€228.02
LIFT-ALL UU1802NX12 Web Sling Steel Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200 βαθμοί F6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Κίτρινο12ft.€235.50
LIFT-ALL UU1802NX13 Web Sling Steel Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200 βαθμοί F6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Κίτρινο13ft.€242.94
Lift-All UU1802NX14 Web Sling Steel Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200 βαθμοί F6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Κίτρινο14ft.€250.52
LIFT-ALL UU1802NX15 Web Sling Steel Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200 βαθμοί F6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Κίτρινο15ft.€257.91
LIFT-ALL UU1802NX16 Web Sling Steel Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200 βαθμοί F6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Κίτρινο16ft.€265.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL UU1804DX19 Web Sling Steel Unilink L19ft 6400lb W4in
€576.67 /μονάδα