Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-010-20-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας κλειστού καταστρώματος | AA7JPL 16A363

PEERLESS 3-010-20-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας κλειστού καταστρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JPL Μοντέλο: 3-010-20-86-Σταυρός: 16A363

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€16.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό κατάστρωμα τροχαλίας
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος9-7 / 32 "
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος3"
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3 / 8 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 32 "
Σχοινί Dia.3 / 8 "
Sheave μέσα Dia.1-3 / 32 "
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.1-1 / 2 "
Πλάτος Sheave17 / 32 "
Πλάτος9 7 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Σχοινί Dia.ΠλάτοςΤιμή
PEERLESS 3-050-20-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας κλειστού καταστρώματος | AA7JPM 16A364 3-050-20-86-1.156 "4 21 / 32 "9 / 32 "5 / 8 "1 9 / 32 "€57.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-010-20-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας κλειστού καταστρώματος
€16.31 /μονάδα