Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-050-20-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας κλειστού καταστρώματος | AA7JPM 16A364

PEERLESS 3-050-20-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας κλειστού καταστρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JPM Μοντέλο: 3-050-20-86-Σταυρός: 16A364
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
€57.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό κατάστρωμα τροχαλίας
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος1.156 "
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος4 21 / 32 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου5 / 8 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 32 "
Σχοινί Dia.5 / 8 "
Sheave μέσα Dia.2"
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.2-1 / 2 "
Πλάτος Sheave25 / 32 "
Πλάτος1 9 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Σχοινί Dia.ΠλάτοςΤιμή
PEERLESS 3-010-20-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας κλειστού καταστρώματος | AA7JPL 16A363 3-010-20-86-9-7 / 32 "3"7 / 32 "3 / 8 "9 7 / 32 "€16.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-050-20-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας κλειστού καταστρώματος
€57.28 /μονάδα