Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755BM7- Wing Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 1-1/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUV 5MNA0

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755BM7- Παξιμάδι φτερού, Σίδερο, Μέγεθος κλωστής 1/4-20, Άνοιγμα φτερού 1-1/8 ίντσας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RUV Μοντέλο: 0-CD-755BM7-Cross Ref: 5MNA0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΕλαστικός σίδηρος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.7 / 16 "
Βαθμός2
Ύψος5 / 8 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα1-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755BM7- Παξιμάδι φτερού, Σίδερο, Μέγεθος κλωστής 1/4-20, Άνοιγμα φτερού 1-1/8 ίντσας, 10 Pk
€38.76 /πακέτο