Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER M30201-SS Πλυντήριο στεγανοποιητικών συνδετήρων 1/8 ίντσες 5300 PSI | AF7GVU 20YZ75

PARKER M30201-SS Bonded Seal Washer 1/8 Inch 5300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GVU Μοντέλο: M30201-SSΣταυρός: 20YZ75

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€33.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο σφραγίδων
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Τύπος σύνδεσηςΑρσενικό BSPP
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση5300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού5300 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7318220000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER M30204-SS Πλυντήριο στεγανοποιημένων συνδετήρων 1/2 ίντσα 4000 Psi | AF7GVV 20YZ76 M30204-SS7 / 8 "4000 psi4000 psi1.125 "1 / 2 "€46.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER M30201-SS Bonded Seal Washer 1/8 Inch 5300 Psi
€33.93 /μονάδα