PARKER Πλυντήριο σφραγίδων


Φίλτρα
Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τάξη: Pipe Διαρρύθμιση , Τύπος σύνδεσης: Αρσενικό BSPP , Αριθμός οπών: 1 , Θερμ. Εύρος: -425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M30201-SS
5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "€33.93
A
M30204-SS
7 / 8 "4000 psi4000 psi1.125 "1 / 2 "€46.59

Πλυντήριο σφραγίδων

Οι ροδέλες στεγανοποίησης με στεγανοποίηση Parker δημιουργούν συμπίεση μεταξύ ενός μπουλονιού και της φλάντζας για την εξάλειψη των προβλημάτων διαρροής στις βιδωτές συνδέσεις, ιδανικές για εφαρμογές σε συστήματα κλιματισμού, ρυθμιστές αερίου και αντλίες καυσίμου. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν χείλος στεγανοποίησης ελαστομερούς που είναι συνδεδεμένο σε φορέα από ανοξείδωτο χάλυβα, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και αποφεύγοντας την υπερσυμπίεση του ελαστομερούς πέρα ​​από το ελαστικό του όριο για να αποφευχθεί η καταστροφή της σφράγισης. Αυτές οι πλύσεις στεγανοποίησης είναι ικανές να αντέχουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -425 έως 1200 βαθμούς F και είναι διαθέσιμες σε εξαγωνικά μεγέθη 5/8 και 7/8 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;