Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εξάρτημα συμπίεσης PARKER 8EE8-B, συμπίεση δύο φερρούλων, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AB2ZUZ 1PZU4

PARKER Εξάρτημα συμπίεσης 8EE8-B, συμπίεση δύο φερουλίων, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2ZUZ Μοντέλο: 8EE8-BCross Ref: 1PZU4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 4 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x A-LOK (R)
Εξάγωνο μέγεθος13 / 16 "
ShapeΈνωση αγκώνα
ΣτυλΣυνδέσεις από σωλήνα σε σωλήνα
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4MSC2N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι9100 psi1 / 8 "-Σωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€27.38
PARKER 4MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7500 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€25.12
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 4MSC6N-316, μέγεθος 1 ίντσας, συμπίεση δύο φερρούλων | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi3 / 8 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.68
PARKER 4MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι6600 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€47.47
PARKER 6MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.87
PARKER 6MSC6N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi3 / 8 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€40.71
PARKER 6MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€50.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Εξάρτημα συμπίεσης 8EE8-B, συμπίεση δύο φερουλίων, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος
€61.95 /μονάδα