Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6MSC6N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPH 1PZD4

PARKER 6MSC6N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, Size 3/8 Inch, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZPH Μοντέλο: 6MSC6N-316Cross Ref: 1PZD4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€40.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης9 / 16-20
Μέγεθος σύνδεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςΔύο Ferrule
Εξάγωνο μέγεθος11 / 16 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.605 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση7200 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-255 βαθμούς Γ
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ShapeΑρσενικός σύνδεσμος NPT
ΣτυλΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αρσενικός σύνδεσμος τοποθέτησης A-LOK σχεδιασμένος για να παρέχει εύκολη συναρμολόγηση και υπηρεσίες χωρίς διαρροές σε γραμμές υγρού υψηλής πίεσης
    • Ο σχεδιασμός διπλού σιδήρου εξασφαλίζει μια στενή σφράγιση γύρω από το σωλήνα και το σώμα
    • Ισχυρή και άκαμπτη κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 316 ικανή να αντέχει πιέσεις έως 7200 psi με συντελεστή ασφαλείας 4: 1
    • Το μέγεθος του σωλήνα 3/8 ιντσών επιτρέπει συμβατότητα με σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα 304, 316 και 316L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4MSC2N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι9100 psi1 / 8 "-Σωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€27.38
PARKER 4MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7500 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€25.12
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 4MSC6N-316, μέγεθος 1 ίντσας, συμπίεση δύο φερρούλων | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi3 / 8 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.68
PARKER 4MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι6600 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€47.47
PARKER 6MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€37.87
PARKER 6MSC8N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 3/8 Inch Size, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι7200 psi1 / 2 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€50.48
PARKER 8MSC4N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, 1/2 Inch Size, SS | AB2ZPK 1PZD6 8MSC4N-316-Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι6600 psi1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€51.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6MSC6N-316 Compression Fitting, Two Ferrule Compression, Size 3/8 Inch, SS
€40.71 /μονάδα