Το εξάρτημα συμπίεσης Parker 4MSC2N-316 είναι ιδανικό για σύνδεση και στεγανοποίηση σωλήνων ή σωληνώσεων σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας μεταφορά υγρού χωρίς διαρροές και ακεραιότητα του συστήματος. Χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες πετροχημικών, πετρελαίου και φυσικού αερίου και φαρμακευτικών προϊόντων.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτό το εξάρτημα συμπίεσης έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 9100 psi, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές χειρισμού υγρών υψηλής πίεσης.
- Έρχεται με επάργυρα παξιμάδια για ανθεκτικότητα στη χολή, αποτρέποντας τη φθορά ή ζημιά κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροζωία του.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του εξαρτήματος συμπίεσης Parker 4MSC2N-316;
Α. Έχει θερμοκρασία λειτουργίας από 255 έως 649 βαθμούς Φ.
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω ένα εξάρτημα συμπίεσης;
A. Όταν επιλέγετε ένα εξάρτημα συμπίεσης, λάβετε υπόψη τη συμβατότητά του με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας, τηρήστε τις απαιτήσεις μέγιστης πίεσης και θερμοκρασίας και λάβετε υπόψη τη φύση των ρευστών που μεταφέρονται. Ελέγχετε πάντα ότι το εξάρτημα συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας για να διασφαλίσετε την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση.
Ε. Πώς καθαρίζω το εξάρτημα συμπίεσης Parker 4MSC2N-316;
Α. Για να το καθαρίσετε, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι και έναν ήπιο διαλύτη για να αφαιρέσετε τυχόν ρύπους. Πριν από την εγκατάσταση, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα είναι εντελώς στεγνό και απαλλαγμένο από υπολείμματα.
Ερ. Πώς μπορώ να αποτρέψω τη θύελλα όταν χρησιμοποιώ αυτό το εξάρτημα συμπίεσης;
A. Για να μετριαστεί ο κίνδυνος θολώματος ή ζημιάς στο νήμα κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε ένα κατάλληλο λιπαντικό και να τηρείτε σχολαστικά τις συνιστώμενες τιμές ροπής. Αυτή η πρακτική διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή εγκατάσταση του εξαρτήματος συμπίεσης.