EATON Υδραυλικοί σωλήνες σειράς GH781


Οι υδραυλικοί σωλήνες της σειράς Eaton GH781 είναι ιδανικοί για υδραυλικά συστήματα με πετρέλαιο, υγρά με βάση τη γλυκόλη, λιπαντικά λάδια και νερό.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο
ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.ΧαρακτηριστικάΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GH781-8X50
-40 έως 212 F81 / 2 "Όγκος50ft.0.81 "3.5 "4500 PSI€700.67
A
GH781-16X50
-40 έως 212 F161"Όγκος50ft.1.42 "6"3000 psi€1,179.74
A
GH781-6X50
-40 έως 212 F63 / 8 "Όγκος50ft.0.69 "2.5 "5300 PSI€616.42
A
GH781-12X50
-40 έως 212 F123 / 4 "Όγκος50ft.1.1 "4.75 "3500 psi€908.91
A
GH781-10X50
-40 έως 212 F105 / 8 "Όγκος50ft.0.93 "4"4000 psi€825.05
A
GH781-20X50
-40 έως 212 F201-1 / 4 "Όγκος50ft.1.65 "8.25 "2500 psi€2,260.98
A
GH781-4X50
-40 έως 212 F41 / 4 "Όγκος50ft.0.53 "2"6500 PSI€447.56
A
GH781-24X60FT
-50 βαθμοί έως 260 βαθμοί-241.5Ενισχυμένο σύρμα602.031102000€3,729.43
A
GH781-20X60FT
-50 βαθμοί έως 260 βαθμοί-201.25Ενισχυμένο σύρμα601-21/328.252500€3,197.49
A
GH781-32X60FT
-50 βαθμοί έως 260 βαθμοί-322Ενισχυμένο σύρμα602-17/3212.51600€4,402.10

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες επιτρέπουν την εύκολη δρομολόγηση, την απορρόφηση κραδασμών και τη μείωση του ήχου. Προσαρμόζουν εύκολα την κίνηση των συνδεδεμένων εξαρτημάτων σε σύγκριση με τους άκαμπτους σωλήνες.
  • Προσφέρουν μια διπλή πλεκτή ενίσχυση από χάλυβα που παρέχει μεγαλύτερη ακαμψία από τις λαστιχένιες γραμμές, προσφέροντας ανθεκτικότητα, καλύτερη απαγωγή θερμότητας και ομαλή ροή.
  • Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν κάλυμμα νιτριλίου / PVC για να παρέχουν ανώτερη αντίσταση σε ορυκτέλαια και λίπη ενώ μειώνουν τη συμπίεση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • BV
  • ABS
  • DNV
  • LR
  • MED
  • BWB
  • USCG
  • EN45545
  • MSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το πλεονέκτημα του triple crown;

Οι εύκαμπτοι σωλήνες της σειράς Eaton Aeroquip προσφέρουν το πλεονέκτημα τριπλής κορώνας για να αντιστέκονται σε υπερτάσεις πίεσης, υψηλές θερμοκρασίες και τριβή σε απαιτητικές εφαρμογές, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του σωλήνα.

Τι τύποι εξαρτημάτων εύκαμπτων σωλήνων είναι συμβατοί με τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες Eaton;

Οι υδραυλικοί εύκαμπτοι σωλήνες Eaton διαθέτουν εξαρτήματα τύπου TTC (Through-The-Cover) για την εύκολη αναγνώριση της πτύχωσης των εύκαμπτων σωλήνων για να επιτευχθεί μια στεγανή σφράγιση.

Πώς να συντηρήσετε αυτούς τους σωλήνες;

  • Αυτοί οι σωλήνες πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος.
  • Πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά για τυχόν σημάδια κοπής ή γρατζουνιάς στο κάλυμμα που μπορεί να οδηγήσει σε ψεκασμό υγρών, ιπτάμενα βλήματα και άλλες ουσίες. Η κατεστραμμένη μονάδα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.
  • Θα πρέπει να ελέγχονται για τσάκιση ή σπασμένο οπλισμό. Εάν η εξωτερική διάμετρος μειωθεί κατά 20 τοις εκατό στο σημείο όπου είναι λυγισμένη, τότε ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.
  • Η ανεπαρκής προσοχή στη συντήρηση του εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, σκάσιμο ή άλλες αστοχίες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;