MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 25 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 25 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 25 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton , Μέγεθος νήματος: M16
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0604484
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 τετρ. Ιντσα2.99 "-€52.54
RFQ
A
MF0603077
1.63 "-1.63 "-435 PSI25 τετρ. Ιντσα2.99 "-€52.54
RFQ
B
MF0434230
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 τετρ. Ιντσα3.27 "0.95 "€52.60
RFQ
C
MF0607795
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 τετρ. Ιντσα3.86 "0.95 "€66.99
RFQ
D
MF0607845
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 τετρ. Ιντσα6.18 "0.95 "€76.55
RFQ
B
MF0434231
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 τετρ. Ιντσα3.27 "0.95 "€52.60
RFQ
C
MF0604420
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 τετρ. Ιντσα3.86 "0.95 "€66.99
RFQ
D
MF0604423
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 τετρ. Ιντσα6.18 "0.95 "€76.55
RFQ
D
MF0598836
1.77 "-1.77 "-435 PSI98 τετρ. Ιντσα6.180.95 "€76.55
RFQ
B
MF0598785
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 τετρ. Ιντσα3.27 "0.95 "€52.60
RFQ
B
MF0595759
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 τετρ. Ιντσα3.27 "0.95 "€52.60
RFQ
C
MF0598811
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 τετρ. Ιντσα3.86 "0.95 "€66.99
RFQ
B
MF0604497
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 τετρ. Ιντσα3.27 "0.95 "€52.60
RFQ
B
MF0607744
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 τετρ. Ιντσα3.27 "0.95 "€52.60
RFQ
E
MF0594418
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€69.26
RFQ
E
MF0419837
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€69.26
RFQ
F
MF0594478
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€53.03
RFQ
G
MF0606735
1.85 "-1.85 "-435 PSI181 τετρ. Ιντσα7.590.87 "€71.55
RFQ
G
MF0594190
1.85 "-1.85 "435435 PSI181 τετρ. Ιντσα7.59 "0.87 "€71.55
RFQ
E
MF0594194
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€69.26
RFQ
E
MF0606697
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€69.26
RFQ
G
MF0419961
1.85 "-1.85 "-435 PSI181 τετρ. Ιντσα7.590.87 "€71.55
RFQ
E
MF0597690
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€69.26
RFQ
F
MF0594420
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€53.03
RFQ
G
MF0597739
1.85 "-1.85 "435435 PSI181 τετρ. Ιντσα7.59 "0.87 "€71.55
RFQ
F
MF0598046
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€53.03
RFQ
F
MF0606944
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€53.03
RFQ
H
MF0420743
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€50.11
RFQ
I
MF0429335
1.378 "0.48 "1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα4.13-€64.07
RFQ
J
MF0420747
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€86.84
RFQ
J
MF0597916
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€86.84
RFQ
H
MF0597912
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€50.11
RFQ
I
MF0601605
1.378 "0.48 "1.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα4.13 "-€64.07
RFQ
H
MF0437939
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€50.11
RFQ
H
MF0606841
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€50.11
RFQ
J
MF0606845
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€86.84
RFQ
K
MF0597090
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "€40.80
RFQ
L
MF0059243
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 τετρ. Ιντσα7.04 "0.898 "€53.32
RFQ
M
MF0061213
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 τετρ. Ιντσα3.38 "0.898 "€57.29
RFQ
K
MF0059223
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "€40.80
RFQ
K
MF0605975
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "€40.80
RFQ
M
MF0607453
1.654 "-1.654 "-232 PSI53 τετρ. Ιντσα3.38 "0.898 "€57.29
RFQ
M
MF0306757
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 τετρ. Ιντσα3.38 "0.898 "€57.29
RFQ
L
MF0597100
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 τετρ. Ιντσα7.04 "0.898 "€53.32
RFQ
M
MF0598554
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 τετρ. Ιντσα3.38 "0.898 "€57.29
RFQ
K
MF0306304
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "€40.80
RFQ
L
MF0605985
1.654 "-1.654 "-363 PSI131 τετρ. Ιντσα7.040.898 "€53.32
RFQ
N
MF0167115
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 τετρ. Ιντσα1.290.717 "€64.36
RFQ
O
MF0604456
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "€67.10
RFQ
O
MF0608194
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "€67.10
RFQ
P
MF0423281
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 τετρ. Ιντσα2.08 "0.717 "€76.94
RFQ
P
MF0599071
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 τετρ. Ιντσα2.08 "0.717 "€76.94
RFQ
N
MF0167113
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 τετρ. Ιντσα1.29 "0.717 "€64.36
RFQ
P
MF0423282
1.693 "-1.693 "435435 PSI30 τετρ. Ιντσα2.08 "0.717 "€76.94
RFQ
O
MF0423330
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "€67.10
RFQ
O
MF0423331
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "€67.10
RFQ
P
MF0608130
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 τετρ. Ιντσα2.08 "0.717 "€76.94
RFQ
N
MF0608067
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 τετρ. Ιντσα1.290.717 "€64.36
RFQ
N
MF0582487
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 τετρ. Ιντσα1.290.717 "€64.36
RFQ
N
MF0595764
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 τετρ. Ιντσα1.290.717 "€64.36
RFQ
N
MF0599019
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 τετρ. Ιντσα1.29 "0.717 "€64.36
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;