EATON GH781-6X50 Hydraulic Hose Bulk 3/8 50 πόδια | AA2AXX 10C283

EATON GH781-6X50 Hydraulic Hose Bulk 3/8 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AXX Μοντέλο: GH781-6X50Κωδ. Σταυρού: 10C283

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€656.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας6
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.69 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα2.5 "
Πίεση λειτουργίας5300 PSI
Ενίσχυση2 πλεξούδα καλωδίων
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 212 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΌγκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.ΧαρακτηριστικάΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON GH781-4X50 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 1/4 50 πόδια | AA2AXW 10C282 GH781-4X50-40 έως 212 F41 / 4 "Όγκος50ft.0.53 "2"6500 PSI€493.64
EATON GH781-8X50 Υδραυλικός σωλήνας μάζας 1/2 50 πόδια | AA2AXY 10C284 GH781-8X50-40 έως 212 F81 / 2 "Όγκος50ft.0.81 "3.5 "4500 PSI€727.18
EATON GH781-10X50 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 5/8 50 πόδια | AA2AXZ 10C285 GH781-10X50-40 έως 212 F105 / 8 "Όγκος50ft.0.93 "4"4000 psi€959.36
EATON GH781-12X50 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 3/4 50 πόδια | AA2AYA 10C286 GH781-12X50-40 έως 212 F123 / 4 "Όγκος50ft.1.1 "4.75 "3500 psi€973.28
EATON GH781-16X50 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 1 50 πόδια | AA2AYB 10C287 GH781-16X50-40 έως 212 F161"Όγκος50ft.1.42 "6"3000 psi€1,272.18
EATON GH781-20X50 Υδραυλικός σωλήνας 1-1 / 4 50 Feet | AA2AYC 10C288 GH781-20X50-40 έως 212 F201-1 / 4 "Όγκος50ft.1.65 "8.25 "2500 psi€2,327.63
EATON GH781-20X60FT Ενισχυμένο σύρμα υδραυλικού σωλήνα 1-1/4 ίντσας | AH8QVJ 38YK66 GH781-20X60FT-50 βαθμοί έως 260 βαθμοί-201.25Ενισχυμένο σύρμα601-21/328.252500€3,718.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GH781-6X50 Hydraulic Hose Bulk 3/8 50 πόδια
€656.29 /μονάδα