Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εξάρτημα σωλήνα PARKER 8 CBU-S, αγκώνα 90 μοιρών, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, χωρίς λάμψη, χάλυβας | AA9HGK 1DDA9

PARKER Εξάρτημα σωλήνα 8 CBU-S, αγκώνα 90 μοιρών, εξωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, χωρίς λάμψη, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HGK Μοντέλο: 8 CBU-SCross Ref: 1DDA9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνων
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8-18
Στυλ σύνδεσηΣωλήνας προς NPT
Τύπος σύνδεσηςΤύπος δαγκώματος Flareless
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Shape90 μοίρες αγκώνα
ΣτυλΑρσενικός τύπος δαγκώματος Flareless
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΣωλήνας εκτός Dia.Tube SizeΣτυλ σύνδεσηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 4 BU-S, παξιμάδι, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, χωρίς φλόγες, χάλυβας | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.18
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 6 BU-S, παξιμάδι, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, χωρίς φλόγες, χάλυβας | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€3.40
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 8 BU-S, παξιμάδι, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, χωρίς φλόγες, χάλυβας | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€4.40
Εξάρτημα συμπίεσης PARKER 10 BU-S, -65 βαθμούς έως 500 βαθμούς F Θερμ. Εύρος | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€5.97
PARKER 12 BU-S Εξάρτημα συμπίεσης, ψευδάργυρο, σώμα από χάλυβα | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€5.72
PARKER 16 BU-S Εφαρμογή συμπίεσης, 7/16-20 Μέγεθος σπειρώματος συμπίεσης | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-5/16-121"1"---€12.97
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 4 BU-SS, παξιμάδι, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, Flareless, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€6.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Εξάρτημα σωλήνα 8 CBU-S, αγκώνα 90 μοιρών, εξωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, χωρίς λάμψη, χάλυβας
€35.57 /μονάδα